항목 | 실린더 캡 잠금 |
색상 | 노란색 |
자재 | 강철 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
목 Dia. | 3.125 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
압력 | 높은 |
크기 | 6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN |
스레드 크기 | 11 UNF |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.