항목 | 벨트가있는 배리어 포스트 |
기본 Dia. | 14 " |
베이스 마감 | 검정 |
소재베이스 | 강철 |
벨트 색상 | 흰색 가로 줄무늬가있는 검은 색 |
벨트 길이 | 7.5ft. |
벨트 메시지 | 주의 입력하지 마십시오 |
벨트 폭 | 2" |
벨트 수 | 1 |
포스트 Dia. | 2.5 " |
포스트 마침 | 무반사 블랙 |
포스트 높이 | 40 " |
포스트 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 11.55 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 37.47 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 7308906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포스트 재료 | 기본 Dia. | 소재베이스 | 벨트 색상 | 벨트 길이 | 포스트 Dia. | 포스트 마침 | 포스트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80127 | 스테인리스 강 | 13.5 " | 스테인리스 강 | 검정색과 노란색 대각선 줄무늬 | 6.5ft. | 2" | 검정 | 39.5 " | ₩ 907,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.