항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
파이프 외경에 적합 | 2-1/2" to 7-7/8" |
높이 | 2.25 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 감압 성 비닐 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.22 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7067-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 752 | ||
7067-1HV | 8 "이상 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 24 " | ₩ 1,575 | ||
4039-F | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 31,360 | ||
4039-G | 8 ~ 9-7 / 8 " | - | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 43,890 | ||
4039-H | 10 ~ 15 인치 | - | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | - | ₩ 56,595 | ||
4039-D | 4 ~ 6 인치 | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 30,415 | ||
4039-A | 3/4 to 1-3/8" | - | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | - | ₩ 11,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.