그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600 | 노란색 | - | 5" | 검정 | 자기 접착 성 | - | 1.75 " | 1 | ₩ 221,935 | ||
7309-1 | 노란색 | 2-1/2 to 7-7/8" | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 4" | 1 | ₩ 770 | ||
41483 | 노란색 | - | 8" | 검정 | 스냅 온 | - | 8" | 1 | ₩ 239,172 | ||
109926 | 초록색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 백 | 자기 접착 성 | 65 | 8" | 1 | ₩ 242,375 | ||
109927 | 초록색 | 크기로 자르기 | 30ft. | 백 | 자기 접착 성 | 65 | 12 " | 1 | ₩ 247,065 | ||
7309-1-PK | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ₩ 23,100 | ||
7310-1-PK | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ₩ 23,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.