항목 | 단극 차단기 잠금 |
회로 차단기 전압 | 480/600 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 3.25 " |
잠금 유형 | 클램프 온 |
자재 | 폴리 프로필렌 및 나일론 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
폭 | 2 1 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 잠금 유형 | 자재 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65810 | 15 / 16 " | 3 / 4 " | 클램프 온 | 고 충격 Isoplast 폴리머 | - | 2.5 " | ₩ 367,097 | ||
65815 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 스냅 온 | 고 충격 Isoplast 폴리머 | - | 1.88 " | ₩ 338,397 | ||
65965 | 1" | - | 클램프 온 | 폴리 프로필렌 및 나일론 | 9 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 142,240 | ||
65688 | 5 / 6 " | - | 스냅 온 | 나일론 및 스테인리스 스틸 | 9 / 32 " | 1 / 3 " | ₩ 64,277 | ||
65387 | 5 / 16 " | 2.125 " | 스냅 온 | 나일론 및 스테인리스 스틸 | 9 / 32 " | 13 / 16 " | ₩ 13,160 | ||
BL01 | - | 2.25 " | 클램프 온 | 폴리 카보네이트 | 9 / 32 " | 1.12 " | ₩ 12,932 | ||
BL04 | - | 1" | 클램프 온 | 폴리 카보네이트 | 1/4 또는 9/32 " | 2" | ₩ 34,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.