그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 노란색 |
파이프 외경에 적합 | 1-1/2 to 2-3/8" |
높이 | 9" |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
자재 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 20.45 |
HS 코드 | 4911998000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5761-HPHV | 노란색 | 8 "이상 | 4.25 " | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | 32 " | ₩ 5,582 | ||
5761-II | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 12 " | ₩ 32,322 | ||
5761-O | 노란색 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | 8" | ₩ 17,902 | ||
4124-B | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 15,820 | ||
4362-A | 주황색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 13 / 16 " | ₩ 11,690 | ||
4124-C | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 29,032 | ||
4362-C | 주황색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 29,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.