그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 파란색 |
파이프 외경에 적합 | 3/4 to 1-3/8" |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 스냅 온 |
카드 당 마커 | 1 |
자재 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.16 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 20.19 |
HS 코드 | 4911998000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5660-HPHV | 32 " | 파란색 | 8 "이상 | 4.25 " | 백 | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | ₩ 56,595 | ||
5660-나 | 8" | 파란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 백 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 29,470 | ||
5660-II | 12 " | 파란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 백 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 44,975 | ||
5660-O | 8" | 파란색 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 백 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,697 | ||
5661-나 | 8" | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,312 | ||
5661-II | 12 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 33,792 | ||
5661-O | 8" | 노란색 | - | 5" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 20,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.