그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기호 라벨 |
캐릭터 | 대시 |
문자 높이 | 2.375 " |
색상 | 검은 색, 어두운 경계선 / 은색의 빛 |
자재 | 프리즘 반사 시트 |
전체 높이 | 2.375 " |
전체 폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3919905010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 카드 당 마커 | 배경색 | 캐릭터 | 자재 | 카드 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 문자 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-아로 | - | - | 화살 | 비닐 | 10 | 1.5 " | 7 / 8 " | 1" | ₩ 30,066 | ||
1530-DSH | - | - | 대시 | 비닐 | 10 | 1.5 " | 7 / 8 " | 1" | ₩ 30,066 | ||
1534-아로 | - | - | 화살 | 감압 성 비닐 | 10 | 2.25 " | 7 / 8 " | 1 15 / 16 " | ₩ 31,189 | ||
1534-DSH | - | - | 대시 | 비닐 | 10 | 2.25 " | 7 / 8 " | 1 15 / 16 " | ₩ 31,189 | ||
1550-아로 | - | - | 화살 | 비닐 | 6 | 3.5 " | 1.5 " | 2 15 / 16 " | ₩ 36,481 | ||
1550-DSH | - | - | 대시 | 비닐 | 6 | 3.5 " | 1.5 " | 2 15 / 16 " | ₩ 35,661 | ||
3000 ~ | - | - | & | 프리즘 반사 시트 | - | 2.375 " | 1.5 " | 2" | ₩ 34,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.