항목 | 파이프 마커 |
배경색 | 초록색 |
높이 | 12 " |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
자재 | 감압 성 비닐 |
롤 길이 | 30ft. |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 32.64 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4145-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 35,857 | ||
4145-G | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 스트랩 - 온 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 10 " | ₩ 35,490 | ||
4145-D | 4 ~ 6 인치 | 7 / 8 " | 스냅 온 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 30,187 | ||
41582 | - | 8" | 스냅 온 | 감압 성 비닐 | 8" | ₩ 227,272 | ||
5775-HPHV | 8 "이상 | - | 스트랩 - 온 | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | - | ₩ 75,967 | ||
5775-O | - | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 21,315 | ||
5775-나 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 29,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.