항목 | 숫자 라벨 키트 |
캐릭터 | 0부터 9 |
문자 높이 | 1" |
문자 폭 | 7 / 8 " |
색상 | 옐로우에 블랙 |
카드 당 마커 | 10 |
자재 | 비닐 |
카드 수 | 10 / 카드, 25 개 카드 / 패키지 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.46 |
선박 길이 (cm) | 2.41 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 색상 | 카드 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1534- # 키트 | 2" | 7 / 8 " | 옐로우에 블랙 | 25 | 2.25 " | 6 / 7 " | ₩ 327,197 | ||
1550- # 키트 | 2 15 / 16 " | 1.5 " | 옐로우에 블랙 | 25 | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 523,092 | ||
9713- # 키트 | 1" | 1 1 / 16 " | 화이트 블랙 | 25 | 1.5 " | 1.187 " | ₩ 227,955 | ||
9714- # 키트 | 1 15 / 16 " | 1.187 " | 화이트 블랙 | 25 | 2.25 " | 1 13 / 16 " | ₩ 380,275 | ||
3420- # 키트 | 5 / 8 " | - | 옐로우에 블랙 | 25 | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ₩ 171,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.