그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 빨간색 |
몸 높이 | 1.437 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1.25 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 모두 키 |
범퍼 수 | 0 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
셰이프 | 구형 |
내후성 | 녹 방지 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8301100000 |
프로덕트 | 모델 | 걸쇠 Dia. | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 유형 | 셰이프 | 내후성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118977 | 17 / 64 " | 빨간색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
118973 | 17 / 64 " | 파란색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
118981 | 17 / 64 " | 노란색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
118975 | 17 / 64 " | 초록색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
118971 | 17 / 64 " | 검정 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
123276 | 17 / 64 " | 갈색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 | ||
123277 | 17 / 64 " | 보라색 | 1 1 / 5 " | 2" | 경화 강 | 확장 | 직사각형의 | 뛰어난 녹 방지를 위해 개별적으로 코팅 된 본체 플레이트로 일반 강철 잠금 장치보다 13 배 더 우수한 내식성을 제공합니다. | ₩ 127,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.