그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 2 "~ 4"두께 |
높이 | 7" |
길이 | 1" |
자재 | 나일론 |
맥스. 자물쇠의 수 | 4 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 19 / 64 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 140도 F |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핸들 크기에 적합 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
121504 | 1/8 "~ 2-1 / 2"두께 | 5.5 " | 3 2 / 5 " | ₩ 68,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.