그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 마커 |
점착제 | 가능 |
배경색 | 파란색 |
파이프 외경에 적합 | 크기로 자르기 |
높이 | 1" |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
지원하는 언어 | 영어 |
범례 색상 | 백 |
마커 부착 스타일 | 자기 접착 성 |
카드 당 마커 | 65 |
자재 | 비닐 |
작동 온도 범위 | -0.4도 F |
롤 길이 | 30ft. |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 길이 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 폭 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5780-나 | - | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | 백 | 스냅 온 | - | ₩ 22,540 | ||
5780-II | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 12 " | 27.5 " | 백 | 스냅 온 | - | ₩ 33,827 | ||
5780-O | - | 초록색 | - | 8" | 5" | 백 | 스냅 온 | - | ₩ 22,697 | ||
5781-나 | - | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 22,802 | ||
5781-II | - | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 12 " | 27.5 " | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 32,252 | ||
5781-O | - | 노란색 | 1/2 to 1-3/8" | 8" | 5" | 검정 | 스냅 온 | - | ₩ 22,697 | ||
7295-3C | - | 노란색 | 3/4 "이하 | 2.75 " | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 3 | ₩ 752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.