그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 록 아웃 스테이션 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 2.5 " |
높이 | 17 " |
포함 된 자물쇠 본체 재질 | 강철 |
잠금 신청 | 일반 잠금 / 태그 아웃 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
부품 수 | 27 |
포함 된 자물쇠의 수 | 10 |
폭 | 13.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.06 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8301102000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 클로저 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 부품 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99709 | 14 " | - | 블랙 / 옐로우 | 6" | 16 " | 금속 | 10 | 30 | ₩ 1,084,361 | ||
99710 | 14 " | - | 블랙 / 옐로우 | 6" | 16 " | 금속 | 10 | 30 | ₩ 1,031,868 | ||
105939 | 17 " | - | 노란색 | 6.75 | 17 " | 폴리 프로필렌 | - | 20 | ₩ 758,395 | ||
105940 | 17 " | - | 노란색 | 6.75 | 17 " | 폴리 프로필렌 | - | 26 | ₩ 998,459 | ||
105941 | 17 " | - | 노란색 | 6.75 | 17 " | 폴리 프로필렌 | - | 26 | ₩ 955,517 | ||
99694 | 25 " | - | 레드 / 화이트 | 5.25 " | 30 " | 폴리스티렌 | - | 68 | ₩ 2,886,545 | ||
99696 | 25 " | - | 레드 / 화이트 | 5.25 " | 30 " | 폴리스티렌 | - | 68 | ₩ 3,035,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.