항목 | 세면대 |
유역 깊이 (인치) | 8-1/2 |
분지 높이 | 34 입력 |
색상 | 엠파이어 그레이 |
연결 드레인 (In.) | 2 |
배수 유형 | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 |
유량 | 4.50 GPM |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
자재 | 테레 온 (R) |
작동 압력 | 20-80 |
작업 유형 | 적외선 센서 |
전체 높이 | 55.75 " |
전체 폭 | 54 " |
봉사하는 사람들 | 8 |
타입 | 원형의 |
전압 유형 | 110 |
물 연결 | 1 입력 |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 147.32 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 배수 유형 | 유량 | 봉사하는 사람들 | 항목 | 자재 | 작업 유형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93 - 587 | 54 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 4.50 GPM | 8 | 세면대 | 테레 온 (R) | 적외선 센서 | 55.75 " | ₩ 19,690,772 | ||
S93 - 635 | 36 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 5 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43 " | ₩ 15,030,732 | ||
S93 - 637 | 36 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 5 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 적외선 센서 | 43 " | ₩ 14,604,327 | ||
S93 - 638 | 36 " | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 5 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 적외선 센서 | 43 " | ₩ 14,698,285 | ||
S93 - 639 | 54 " | 아래에서 공급되는 오프라인 벤트 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 8 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43 " | ₩ 19,078,815 | ||
S93 - 640 | 54 " | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 | 0.50 GPM | 8 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 풋 컨트롤 홀드-오픈 에어 밸브 | 43 " | ₩ 18,424,052 | ||
S93 - 642 | 54 " | 위쪽에서 공급되는 중앙 상승 통풍구 | 0.50 (스프레이 헤드 당) | 8 | 얕은 그릇 세면기 | 스테인리스 강 | 적외선 센서 | 43 " | ₩ 19,201,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.