항목 | 화장실 시스템 |
분지 높이 | 30-36 인치 |
색상 | 리버스톤 |
연결 드레인 (In.) | 1-1/2 |
배수 유형 | 오프셋 드레인, P-트랩, 끝 배출구가 있는 연속 폐기물 |
유량 | 0.50 GPM |
자재 | Terreon (R) 고체 표면 |
작동 압력 | 20-80 |
작업 유형 | 용량 감지 |
전체 높이 | 17 " |
전체 길이 | 92.88 " |
전체 폭 | 29 " |
봉사하는 사람들 | 3 |
타입 | 왼쪽과 오른쪽에 낮음 |
물 연결 | 1/2 인치 |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 전체 길이 | 봉사하는 사람들 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S45 - 2463 | 테레 온 (R) | 62.75 " | 2 | 왼쪽에 높음 | ₩ 7,353,990 | ||
S45 - 2464 | Terreon (R) 고체 표면 | 62.75 " | 2 | 왼쪽에서 낮음 | ₩ 7,260,907 | ||
S45 - 2465 | Terreon (R) 고체 표면 | 92.88 " | 3 | 좌우에 높음 | ₩ 10,698,415 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.