BRADLEY S19314EW Halo Eyewash, 플라스틱 그릇, 샤워 헤드
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 |
보울 직경 | 13 " |
색상 | 노란색 |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
안약 보울 재질 | 플라스틱 |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
피팅 크기 | 1.25 " |
머리 Dia. | 3-1 / 9 " |
설치 | 자유로운 무대 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3922100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 피팅 크기 | 머리 Dia. | 항목 | 설치 | 샤워 헤드 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 - 120 | - | - | 1 인치 NPT | 3.1 " | 드 렌치 샤워 | 수평 | 플라스틱 | ₩ 595,507 | ||
S19314PDC | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | 1.25 " | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 플라스틱 | ₩ 2,108,032 | ||
S19314AC | 플래그 푸시 핸들 | - | - | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 플라스틱 | ₩ 2,184,945 | ||
S19314BF | 플래그 푸시 핸들 | - | - | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 플라스틱 | ₩ 2,055,305 | ||
S19314DC | 플래그 푸시 핸들 | - | 1.25 " | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 플라스틱 | ₩ 2,261,857 | ||
S19314DCFW | 플래그 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | 1.25 " | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 플라스틱 | ₩ 2,489,427 | ||
S19314F | 플래그 푸시 핸들 | - | - | 3-1 / 9 " | 안약으로 흠뻑 젖은 샤워 | 자유로운 무대 | 스테인레스 스틸 덮개가있는 플라스틱 | ₩ 2,129,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.