항목 | 압력 탱크 |
볼 밸브 타입 | 1/2 "IPS 크롬 도금 황동 |
생산 능력 | 10 갤런 |
커버 | 팝 오프 |
지름 | 14 " |
유량 | 0.4gpm |
머리 Dia. | 1" |
높이 | 37.63 " |
압력 포트 | 타이어 필러 (청정 공기) 및 감압 |
탱크 재질 | 스테인리스 강 |
빈 무게 | 32의 파운드 |
전체 무게 | 95의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 67.31 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
A. 10갤런.
A. 유해 화학물질에 노출된 후 처음 몇 초가 중요합니다. 몇 초라도 치료를 지연하면 시각 장애가 발생할 수 있습니다. 이 세안 장치는 작업자에게 즉각적인 안도감을 제공하고 돌이킬 수 없는 눈 손상 가능성을 제한합니다.
A. pH 균형 식염수.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 항목 | 빈 무게 | 전체 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 - 672 | 5 갤런 | 8.5 " | 39.625 " | 눈 세척 스테이션 | 8.5의 파운드 | 51의 파운드 | ₩ 2,168,337 | ||
S19-788H | 15 갤런 | 14 " | 44.25 " | 압력 탱크 | 37의 파운드 | 112의 파운드 | ₩ 5,555,235 | ||
S19 - 670 | - | - | - | 드 렌치 호스가있는 눈 세척 | - | - | ₩ 1,294,287 | ||
S19 - 671 | - | - | - | 눈 세척 스테이션 | - | - | ₩ 1,337,127 | ||
S19-671H | - | - | - | 압력 탱크 | - | - | ₩ 2,761,232 | ||
S19-690LHS | - | - | - | 눈 세척 스테이션 | - | - | ₩ 2,105,650 | ||
S19-788LHS | - | - | - | 눈 세척 스테이션 | - | - | ₩ 2,166,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.