그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈속임 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 은 |
깊이 | 8.625 " |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
눈 세척 핸들 재질 | 스테인리스 강 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 1.5 " |
높이 | 13.125 " |
설치 | 데크, 왼손 |
헤드 수 | 2 |
파이프 재질 | 아연 도금 강철 (안전 노란색 코팅 포함) |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 17.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 깊이 | 설치 | 헤드 수 | 샤워 헤드 재질 | 폭 | 눈 세척 활성화 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1944022ABC | 눈속임 | - | - | 벽 | - | - | - | - | ₩ 920,045 | ||
S19-270HD | 눈속임 | 은 | 5.625 " | 갑판 | 2 | - | 14.25 " | 아래로 스윙 | ₩ 1,032,430 | ||
S19-270B | 눈속임 | 은 | 8.625 " | 데크, 오른손 | 2 | - | 17.38 " | 플래그 푸시 핸들 | ₩ 714,402 | ||
S19-200B | 안약 스테이션 | 크롬 | 4" | 수도꼭지 | 2 | - | 7.625 " | 풀 노브 | ₩ 195,072 | ||
S19-270C | 눈속임 | 은 | 5.625 " | 갑판 | 2 | - | 14.25 " | 스윙 아웃 | ₩ 825,142 | ||
S19314SB | 눈속임 | 노란색 | - | 자유로운 무대 | - | 플라스틱 | - | 플래그 푸시 핸들 | ₩ 1,936,077 | ||
S19314UU | 눈속임 | 노란색 | - | 자유로운 무대 | - | 스테인레스 스틸 덮개가있는 플라스틱 | - | 플래그 푸시 핸들 | ₩ 2,273,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.