항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
유량 | 26gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 120도 ~ 140도 |
입구 온도 (고온) | 180도 F |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 1" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 22.75 " |
전체 폭 | 5.125 " |
온도. 범위 | 화씨 65도 ~ 95도 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A. 이 혼합 밸브는 화씨 65~90도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
A. 다이얼 온도계는 밸브를 통과하는 유체의 온도를 측정하고 표시합니다.
프로덕트 | 모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 - 2000 | 7gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 8.375 " | 5.5 " | ₩ 1,409,677 | ||
S19 - 2200 | 54gpm | 1" | FNPT | 1.25 " | FNPT | 26.75 " | 6.25 " | ₩ 3,240,930 | ||
S19 - 2150 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,704,512 | ||
S19 - 2250 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,354,901 | ||
S19 - 2300 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,119,530 | ||
S19 - 2350 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,119,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.