BRADLEY LK1215603HV-200 옷장 로커(1) 와이드(3) 개구부
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 무광택 질감 |
핸들 타입 | HDPE 연속 보안 래치 |
개구 부당 후크 | 없음 |
잠금 유형 | STD 걸쇠 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (3) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 30 % 포스트 산업 재활용 HDPE 플라스틱 |
오프닝 깊이 | 14.125 " |
오프닝 높이 | 18.625 " |
개방 폭 | 8.25 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 세 |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 개방 폭 | 색상 | 핸들 타입 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 개구 부당 후크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK1218721HV-247 | 8.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 12 " | 한 | (1) 두 | ₩ 1,623,492 | RFQ
| |
LK1518721HV-247 | 11.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 15 " | 한 | (1) 두 | ₩ 2,061,622 | RFQ
| |
LK1218722HV-247 | 8.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 12 " | 두 | (1) 두 | ₩ 1,739,762 | RFQ
| |
LK1518722HV-247 | 11.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 15 " | 두 | (1) 두 | ₩ 2,118,147 | RFQ
| |
LK1218723HV-247 | 8.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 12 " | 세 | (1) 두 | ₩ 1,990,992 | RFQ
| |
LK1518723HV-247 | 11.25 " | 태피 | ADA 준수 성형 플라스틱 | 18 " | 72 " | 15 " | 세 | (1) 두 | ₩ 2,107,735 | RFQ
| |
LK1212601HV-202 | 8.25 " | 베이지색 | HDPE 연속 보안 래치 | 12 " | 60 " | 12 " | 한 | (1) 선반 아래에 부착 된 플라스틱 후크 | ₩ 972,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.