그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 길이 | 1ft. |
끝 1 핀 수 | 8 |
끝 1 스레드 | 1-16 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
IP 등급 | 67 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 7 |
맥스. 전압 | 600VAC/DC |
NEMA 평가 | 6P |
도체 수 | 8 |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
UPC | 5078678844085 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | MX |
모델 | 끝 1 핀 수 | 맥스. 암페어 | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2R7004A20A120 | 7 | 8 | 7 | ₩ 97,947 | |
2R7006A20A120 | 7 | 8 | 7 | ₩ 85,505 | |
2R8004A20A120 | 8 | 7 | 8 | ₩ 123,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.