그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
키홈 크기 | 1 / 8 "X 1 / 16" |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 2.75 " |
크기 | SSFC15 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFC12 고체 | 고체 | 없음 | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ₩ 130,200 | |
SSFC12 3/8 | 3 / 8 " | 3 / 32 "X 3 / 64" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ₩ 187,075 | |
SSFC12 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.25 " | 2.31 " | SSFC12 | ₩ 187,075 | |
SSFC15 고체 | 고체 | 없음 | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ₩ 192,097 | |
SSFC15 5/8 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ₩ 248,902 | |
SSFC15 3/4 | 3 / 4 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.5 " | 2.75 " | SSFC15 | ₩ 248,902 | |
SSFC20 고체 | 고체 | 없음 | 2" | 3.69 " | SSFC20 | ₩ 252,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.