항목 | 스파이럴 베벨 기어 |
연령 그룹 | 성인 |
보어 직경. | 1" |
색상 | 은 |
얼굴 폭 | 0.57 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
허브 직경 | 2" |
허브 프로젝션 (인치) | 0.75 |
키 웨이 | N |
자재 | 강철 |
이의 수 | 34 |
피치 | 10 |
피치 Dia. | 3.4 " |
압력 각 (Deg.) | 20 |
고정 나사 | N |
크기 | 2" |
UPC | 781711091500 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8483409000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.