플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BOSTON GEAR NJ30A 스퍼 기어, 6 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 30톱니, 강철 | AB2CMR 1L994

BOSTON GEAR NJ30A 스퍼 기어, 6 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 30개 톱니, 강철

재고 있음 있음
항목: AB2CMR 모델: NJ30A크로스 참조: 1L994

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 528,202 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목평 기어
연령 그룹성인
보어 직경.1.125 "
색상회색
얼굴 폭1.5 "
함수평행축 간 운동 및 동력 전달, 백래시 최소화로 부드럽고 정숙한 작동, 보어, 피치 직경, 외경 간 동심도 근접으로 보링 수정 용이
성별유니섹스 (남녀 공용)
허브 직경4"
허브 프로젝션 (인치)0.88
키 웨이없음
자재강철
이의 수30
외부 Dia.5.333 "
전체 길이2.380 "
피치6
피치 Dia.5"
압력 각 (Deg.)14 1 / 2
제품 데이터 시트보스턴-기어-g101.pdf
고정 나사포함되지 않음
크기5"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.91
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)14.73
HS 코드8483409000
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델전체 길이보어 직경.색상피치피치 Dia.크기얼굴 폭허브 직경가격
BOSTON GEAR NA12B 스퍼 기어, 20 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 12톱니, 강철 | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "₩ 55,492
BOSTON GEAR NA32 스퍼 기어, 20 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 32톱니, 강철 | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "₩ 95,550
BOSTON GEAR NB12 B 기어 스퍼 16 피치 | AB2CLE 1L954 NB12B0.94 "0.375 "160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "₩ 57,312
BOSTON GEAR NB16B 스퍼 기어, 16 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 16톱니, 강철 | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "회색161"0.5 "0.5 "0.81 "₩ 69,772
BOSTON GEAR NB18B 스퍼 기어, 16 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 18톱니, 강철 | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "₩ 87,955
BOSTON GEAR NB20B 스퍼 기어, 16 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 20개 톱니, 강철 | AB2CLH1L958 NB20B0.94 "0.5 "회색161.25 "0.5 "0.5 "0.95 "₩ 74,637
BOSTON GEAR NB24B 스퍼 기어, 16 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 24톱니, 강철 | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "₩ 96,092

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BOSTON GEAR NJ30A 스퍼 기어, 6 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 30개 톱니, 강철
₩ 528,202 /단위