그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 평 기어 |
보어 직경. | 0.375 " |
얼굴 폭 | 0.375 " |
함수 | 평행축 간 운동 및 동력 전달, 백래시 최소화로 부드럽고 정숙한 작동, 보어, 피치 직경, 외경 간 동심도 근접으로 보링 수정 용이 |
허브 직경 | 1.31 " |
허브 프로젝션 (인치) | 0.50 |
키 웨이 | 없음 |
자재 | 강철 |
이의 수 | 32 |
외부 Dia. | 1.7 " |
전체 길이 | 0.875 " |
피치 | 20 |
피치 Dia. | 1.6 " |
압력 각 (Deg.) | 14 1 / 2 |
제품 데이터 시트 | 보스턴-기어-g101.pdf |
고정 나사 | 포함되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483409000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 색상 | 피치 | 피치 Dia. | 크기 | 얼굴 폭 | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA12B | 0.755 " | 0.313 " | - | 20 | 0.6 " | - | 0.375 " | 0.45 " | ₩ 55,492 | |
NB12B | 0.94 " | 0.375 " | 은 | 16 | 0.75 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.56 " | ₩ 57,312 | |
NB16B | 0.94 " | 0.5 " | 회색 | 16 | 1" | 0.5 " | 0.5 " | 0.81 " | ₩ 69,772 | |
NB18B | 0.94 " | 0.5 " | 은 | 16 | 1.125 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.94 " | ₩ 87,955 | |
NB20B | 0.94 " | 0.5 " | 회색 | 16 | 1.25 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.95 " | ₩ 74,637 | |
NB24B | 0.94 " | 0.5 " | - | 16 | 1.5 " | - | 0.5 " | 1.19 " | ₩ 96,092 | |
NB30B | 1" | 0.5 " | 회색 | 16 | 1.875 " | 0.5 " | 0.5 " | 1.56 " | ₩ 116,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.