BOSTON GEAR F713-15-B5-G 감속기 C면 56c 15 1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
Base | Optional |
베어링스 | 테이퍼 롤러 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 에폭시 페인트 |
Frame | 56C |
기어 소재 | 강화 및 연마 된 강철 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1750 |
윤활제/루브리컨트 | 클루버신스 UH1 6-460 |
맥스. 입력 HP | 0.5 |
맥스. 출력 토크 | 232 인치-파운드 |
최대. 토크 | 232 인치-파운드 |
설치 | 모든 위치 |
공칭 출력 RPM | 117 |
공칭 비율 | 15:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 5 / 8 " |
출력 샤프트 높이 | 1.75 " |
출력 토크 @ 1/2 HP | 155 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/3 HP | 116 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/40 HP | 3600 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 232 인치-파운드 |
오버행 부하 | 200의 파운드 |
피니언 재질 | 경화 강 |
회전 | 전진 / 가역 |
씰 타입 | 더블 립 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 단일 출력 |
솔리드 / 중공 출력 샤프트 | 고체 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
웜 중심 거리 | 1.33 " |
웜기어 재질 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8483405050 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 출력 RPM | 보어 직경. | Duty | 공칭 비율 | 출력축 직경 | 출력 샤프트 높이 | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F710-50-B4-G | 35 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 50:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,087,222 | |
F710-40-B4-G | 44 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 40:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,058,820 | |
F710-30-B4-G | 58 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 30:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,087,222 | |
F710-20-B4-G | 88 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 20:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,087,222 | |
F710-15-B4-G | 117 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 15:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,097,670 | |
F710-10-B4-G | 175 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 10:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,087,222 | |
F710-5-B4-G | 350 | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | 5:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ₩ 1,084,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.