항목 | 루핑 못 |
코일 수량 | 120 |
배열 각도 | 15 학위 |
데이터 정렬 유형 | 철사 |
마감재 | 아연 |
헤드 스타일 | 풀 라운드 |
길이 | 1" |
자재 | 강철 |
포인트 타입 | 다이아몬드 |
정강이 | 부드럽게 |
생크 직경 | 0.120 " |
선박 중량 (kg) | 12.44 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 7317005502 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.