항목 | 컴 파트먼트 박스 |
색상 | 파란색 |
구획 깊이 | 3" |
구획 높이 | 14-1 / 4 " |
구획 폭 | 14-1 / 4 " |
자재 | 플라스틱 |
구획 수 | 1 |
분리 가능한 분배기 수 | 4 |
외부 높이 | 3" |
외부 길이 | 12.5 " |
바깥 쪽 너비 | 14.25 " |
선박 중량 (kg) | 5.93 |
선박 높이 (cm) | 2.36 |
선박 길이 (cm) | 12.27 |
선박 폭 (cm) | 10.59 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-BOXX-2 | 쌓을 수있는 구획 상자 | 6" | 14 " | 17.5 " | ₩ 155,995 | ||
I-BOXX53-12 | 컴 파트먼트 박스 | 2.25 " | 12.5 " | 14.25 " | ₩ 95,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.