항목 | 볼 엔드 육각 키 세트 |
팔 길이 | 2.8 "~ 6.8" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 블랙 인산 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | SAE / 미터법 |
조각 수 | 13 |
셰이프 | L |
포함 된 크기 | 0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.