항목 | 도크 플레이트 |
갑판 | 다이아몬드 트레드 플레이트 |
부하 용량 | 4461의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 36 " |
서비스 높이 범위 | 3" |
두께 | 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4836 | 6265의 파운드 | 36 " | 48 " | 3" | 3 / 8 " | ₩ 1,291,132 | |
A3624 | 4720의 파운드 | 24 " | 36 " | 1" | 3 / 8 " | ₩ 641,375 | |
B4860 | 2604의 파운드 | 60 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | ₩ 1,842,190 | |
B6048 | 4268의 파운드 | 48 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | ₩ 1,915,585 | |
B7230 | 12,630의 파운드 | 30 " | 72 " | 2" | 1 / 2 " | ₩ 1,733,130 | RFQ
|
B7236 | 10,329의 파운드 | 36 " | 72 " | 3" | 1 / 2 " | ₩ 1,998,570 | RFQ
|
B6042 | 5832의 파운드 | 42 " | 60 " | 4" | 1 / 2 " | ₩ 1,667,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.