BLUFF
1968년부터 Bluff Manufacturing은 고품질 도크 및 창고 장비를 제조 및 설계해 왔습니다. 미국 텍사스 Burleson에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 운송 및 물류 산업에 도움이 됩니다. 상세 보기
블러프 소개
Bluff Manufacturing의 광범위한 카탈로그에는 도크 레벨러, 야드 램프, 휠 라이저, 가드 레일, 도크 플레이트 및 보드가 포함됩니다. 브랜드의 가드 레일 기계, 전기 패널, 공장 내 사무실, 컨베이어, 도구 상자, 수용 도크, 완제품 및 냉각 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 파우더 코팅 처리되어 마모와 긁힘에 대한 저항성을 보장합니다. 이 레일은 특정 영역에 안전하고 빠르게 단기 접근할 수 있는 리프트 아웃 설계가 특징입니다. 절벽 도크 보드 자재 취급 애플리케이션을 위해 하역장과 차량 사이의 안전한 전환을 제공합니다. 이 도크 보드는 더 나은 열 효율과 내부식성을 위해 강철/알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Bluff Manufacturing 파트 번호은 동등한 Vestil 및 Eagle 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Bluff Manufacturing 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Bluff Manufacturing 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송과 항공 화물 모두에 적합합니다.
주요 상품명
응회암 안전 난간
Tuff Guard 안전 난간은 사람, 기계, 통로 및 주차 공간을 보호합니다. 최대 10000lb(6mph에서)의 지게차 충격을 처리할 수 있습니다. 이 장치에는 플라스틱 인서트 캡이 장착되어 있습니다. ...더 읽기
로독 레벨러
Lo-Dock 레벨러는 낮은 도크를 20인치까지 올리기 위해 설치됩니다. 용접 없이 모든 콘크리트 도크에 쉽게 장착할 수 있습니다. 이러한 레벨러는 ANSI 표준을 준수합니다.
자주하는 질문
Bluff Manufacturing은 어떤 유형의 도크 보드를 제공합니까?
Bluff Manufacturing은 알루미늄 및 강철 도크 보드, 도크 플레이트 및 레일 보드를 포함한 다양한 도크 보드를 제공합니다. 다양한 적재 도크 및 차량 구성에 맞게 다양한 크기와 중량으로 제공됩니다.
Bluff Manufacturing 도크 보드의 무게 용량은 얼마입니까?
Bluff Manufacturing 도크 보드의 무게 용량은 보드의 유형과 크기에 따라 10000~20000lb입니다.
Bluff Manufacturing에서 제공하는 야드 램프 유형은 무엇입니까?
이 브랜드는 강철, 알루미늄 및 트럭 장착 야드 램프와 같은 다양한 야드 램프를 제공합니다.