BLUFF 20SB7248 도크보드 스틸 20000파운드 48 x 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
갑판 | 다이아몬드 트레드 플레이트 |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 72 " |
서비스 높이 범위 | 5 ~ 7 인치 |
사이드 레일 높이 | 4" |
두께 | 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 255.6 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SB6036 | 10,000의 파운드 | 36 " | 60 " | 3 ~ 5 인치 | 5 / 16 " | ₩ 2,239,807 | |
10SB6048 | 10,000의 파운드 | 48 " | 60 " | 5 ~ 7 인치 | 5 / 16 " | ₩ 2,371,705 | |
10SB6060 | 10,000의 파운드 | 60 " | 60 " | 7 ~ 9 인치 | 5 / 16 " | ₩ 2,973,775 | |
15SB6048 | 15,000의 파운드 | 48 " | 60 " | 5 ~ 7 인치 | 5 / 16 " | ₩ 3,087,245 | |
15SB7248 | 15,000의 파운드 | 48 " | 72 " | 5 ~ 7 인치 | 5 / 16 " | ₩ 3,764,530 | RFQ
|
15SB7260 | 15,000의 파운드 | 60 " | 72 " | 7 ~ 9 인치 | 5 / 16 " | ₩ 4,241,632 | RFQ
|
20SB6060 | 20,000의 파운드 | 60 " | 60 " | 7 ~ 9 인치 | 3 / 8 " | ₩ 4,146,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.