BLUFF 20CR7272 컨테이너 램프 스틸 20000파운드 72 x 72인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 램프 |
갑판 | 다이아몬드 트레드 플레이트 |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 72 " |
서비스 높이 범위 | 11 " |
사이드 레일 높이 | 4" |
두께 | 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 374.85 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 서비스 높이 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CR6048 | 15,000의 파운드 | 48 " | 60 " | 5 ~ 7 인치 | 5 / 16 " | ₩ 3,420,235 | |
15CR6060 | 15,000의 파운드 | 60 " | 60 " | 7 ~ 9 인치 | 5 / 16 " | ₩ 3,930,412 | |
15CR6072 | 15,000의 파운드 | 72 " | 60 " | 8 1/2 ~ 11 인치 | 5 / 16 " | ₩ 4,643,275 | RFQ
|
15CR6084 | 15,000의 파운드 | 84 " | 60 " | 10 ~ 13 인치 | 5 / 16 " | ₩ 5,581,590 | RFQ
|
15CR6096 | 15,000의 파운드 | 96 " | 60 " | 12 ~ 15 인치 | 5 / 16 " | ₩ 6,120,205 | RFQ
|
15CR7248 | 15,000의 파운드 | 48 " | 72 " | 7" | 5 / 16 " | ₩ 3,805,795 | RFQ
|
15CR7260 | 15,000의 파운드 | 60 " | 72 " | 9" | 5 / 16 " | ₩ 4,629,030 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.