그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 바퀴 회전 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 70 해안 D |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-3/8 x 3-1/8" |
정격 하중 | 1320의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-3/8 x 3-1/8" |
전체 높이 | 4.375 " |
플레이트 크기 | 3-15/16 x 3-11/32" |
판 두께 | 5 / 16 '' |
플레이트 유형 | C |
경마장 | 더블 볼 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 백 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 2 x 1-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 31.12 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSD-GSPO 80K | 3850의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4 59 / 64 " | 4-21/64 x 5-1/2" | 5 / 16 '' | ₩ 340,112 | ||
LSD-GSPO 100K | 4840의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 나일론 | 1 / 2 " | 4-3/16 x 5-1/2" | 6 9 / 32 " | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8 '' | ₩ 666,085 | ||
LSD-GSPO 125K | 7920의 파운드 | 6000lb 초과 | 나일론 | 5 / 8 " | 6-5/16 x 8-1/4" | 8 1 / 16 " | 7-7/8 x 10-3/64" | 3 / 8 '' | ₩ 1,546,737 | ||
LHD-VSTH 60K | 792의 파운드 | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ₩ 394,835 | ||
LHD-GSPO 60K | 1540의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 나일론 | 5 / 16 " | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625 " | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16 '' | ₩ 327,967 | ||
LHD-VSTH 80K | 1232의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 3 / 8 " | 3-3/16 x 4-3/16" | 4.437 " | 5-1/2 x 4-11/32" | 5 / 16 '' | ₩ 365,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.