그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 330의 파운드 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 5 15 / 16 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | RK-POEV 125X035/6202-2RS-D-SB65A |
줄기 Dia. | 1/2 "볼트 구멍 |
줄기 구멍 직경. | 1 / 2 " |
줄기 유형 | 속이 빈 킹핀 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 휠 베어링 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LER-POEV 80R-SB | 롤러 | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 파란색 | 3.187 " | 고무 | 1.25 " | 검정 | ₩ 70,805 | ||
LER-POEV 80R-FI-SB | 롤러 | 0 ~ 299 파운드 | 고무 | 파란색 | 3.187 " | 고무 | 1.25 " | 검정 | ₩ 106,715 | ||
LER-POEV 101K-SB-FK | 정밀 볼 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | 파란색 | 4" | 고무 | 1.375 " | 검정 | ₩ 87,727 | ||
LER-POEV 101K-FI-SB-FK | 정밀 볼 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | 파란색 | 4" | 고무 | 1.375 " | 검정 | ₩ 108,797 | ||
LER-POEV 126K-SB-FK | 정밀 볼 | 300 ~ 999 파운드 | 고무 | 파란색 | 5" | 고무 | 1.375 " | 검정 | ₩ 113,242 | ||
LER-POW 100K-FK | 정밀 볼 | 300 ~ 999 파운드 | 나일론 | 백 | 4" | 나일론 | 1.375 " | 빨간색 | ₩ 122,132 | ||
LER-POW 100K-FI-FK | 정밀 볼 | 300 ~ 999 파운드 | 나일론 | 백 | 4" | 나일론 | 1.375 " | 빨간색 | ₩ 132,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.