플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BLICKLE L-POG 89K-12-FK 회전판 캐스터 400 Lb 3-1/2 인치 직경 | AF7JMT 21HJ97

BLICKLE L-POG 89K-12-FK 회전판 캐스터 400파운드 3-1/2인치 직경

재고 있음 있음
항목: AF7JMT 모델: L-POG 89K-12-FK크로스 참조: 21HJ97

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,190 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스위블 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위300 ~ 999 파운드
캐스터 제품 그룹스위블 캐스터
캐스터 유형받침
캐스터 휠 재질나일론
핵심 색상회색
핵심 소재나일론
경도70 해안 D
확장 된 리드아니
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴C
내부 볼트 구멍 간격1-3/4 x 2-13/16"
정격 하중400의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경5 / 16 "
외부 볼트 구멍 간격1-3/4 x 3-1/16"
전체 높이4 11 / 16 "
플레이트 캐스터 코어 소재나일론
플레이트 캐스터 잠금포함 된 잠금 없음
플레이트 캐스터 휠 재질나일론
플레이트 크기2-1/2 x 3-5/8"
판 두께1 / 8 "
플레이트 유형D
경마장더블 볼
교체 휠Mfr. 번호 POG 89 / 10K-FK
회전 반경0"
휠 베어링
휠 색상회색
휠 지름3.5 "
휠 너비1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.65
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)11.94
HS 코드8302200000

제품 세부 사항 :

  • 플레이트 캐스터 브레이크 (아니요)
  • 스레드 가드 (아니오)

제품 변형

프로덕트모델내부 볼트 구멍 간격캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질정격 하중장착 볼트 직경외부 볼트 구멍 간격전체 높이플레이트 크기가격
BLICKLE LE-POW 100K-FK 회전판 캐스터 330 Lb 4인치 직경 | AB6VWA 22N047 르-파우 100K-FK2-1 / 8 x 3 인치300 ~ 999 파운드나일론330의 파운드5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"₩ 62,842
BLICKLE LE-POW 125K-FK 회전판 캐스터 330 Lb 5인치 직경 | AB6VWD 22N050 르-파우 125K-FK2-1 / 8 x 3 인치300 ~ 999 파운드나일론330의 파운드5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"₩ 72,240
BLICKLE LPA-VSTH 35K 회전판 캐스터 220 Lb 1-3/8 인치 직경 | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ~ 299 파운드폴리 우레탄220의 파운드1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"₩ 30,205
BLICKLE LH-GSPO 80K 회전판 캐스터 1540 Lb 3-1/8 인치 직경 | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 인치1000 ~ 2999 파운드나일론1540의 파운드5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"₩ 169,190
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 회전판 캐스터 1540 Lb 4인치 직경 | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 인치1000 ~ 2999 파운드나일론1540의 파운드5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"₩ 184,170
BLICKLE LS-GSPO 101K 회전판 캐스터 3300 Lb 4인치 직경 | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ~ 5999 파운드나일론3300의 파운드7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"₩ 408,555
BLICKLE LS-GSPO 125K 회전판 캐스터 3850 Lb 직경 5인치 | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ~ 5999 파운드나일론3850의 파운드7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"₩ 358,260

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BLICKLE L-POG 89K-12-FK 회전판 캐스터 400파운드 3-1/2인치 직경
₩ 43,190 /단위