그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 견고한 공압 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
허브 색상 | 회색 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 중심 |
허브 폭 | 2-15 / 16 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 5-1/2 x 5-1/2" |
정격 하중 | 550의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
실장 형 | 플레이트 |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/2 x 5-1/2" |
전체 높이 | 12.125 " |
플레이트 크기 | 4-3/4 x 8-11/16" |
판 두께 | 0.157 " |
플레이트 유형 | D |
플라이 | 4 |
타이어 림 Dia. | 5" |
타이어 두께 | 2-1 / 2 " |
밟다 | 지그재그 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 지름 | 10.25 " |
휠 너비 | 3.375 " |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.