항목 | 휴대용 프로젝트 센터 |
폐쇄 깊이 | 9-11 / 16 " |
폐쇄 폭 | 24 " |
건설 | 강철 |
길이 | 29 " |
최대 신장 | 39.875 " |
최소 신장 | 23 입력 |
폭 | 26 " |
작업 표면 재료 | 24 형 WX 9-11 / 16 형 D |
선박 중량 (kg) | 11.19 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대 신장 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM425 | 28.75 " | 30.5 " | 30.5 " | 29 형 WX 13-3 / 16 형 D | ₩ 317,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.