플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BL 베어링 NTA3244 니들 스러스트 베어링 보어 2.000in. 5900rpm | AG6FMK 35TX99

BL BEARINGS NTA3244 니들 스러스트 베어링 보어 2.000in. 5900 회전수

재고 있음 있음
항목: AG6FMK 모델: NTA3244크로스 참조: 35TX99

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,402 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스러스트 베어링
보어 직경.50.8mm
케이지 재질강철
동적 부하 용량23,180 N
높이1.98mm
윤활제/루브리컨트기름
자재강철
최대 RPM5900
외부 Dia.69.9mm
정적 부하 용량127,920 N
온도. 범위-5-+ 250F
타입니들 롤러

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)0.2
선박 길이 (cm)6.99
선박 폭 (cm)6.99
HS 코드8482400000

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.동적 부하 용량높이최대 RPM외부 Dia.정적 부하 용량가격
BL 베어링 NTA1018 니들 스러스트 베어링 보어 0.625in 14500 Rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N₩ 8,155
BL 베어링 NTA1220 니들 스러스트 베어링 보어 0.750in 13500 Rpm | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N₩ 9,187
BL 베어링 NTA1423 니들 스러스트 베어링 보어 0.875in 11600 Rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N₩ 8,330
BL 베어링 NTA1625 니들 스러스트 베어링 보어 1.000in 10600 Rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N₩ 9,642
BL 베어링 NTA1828 니들 스러스트 베어링 보어 1.125in. 9300rpm | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N₩ 8,015
BL 베어링 NTA2031 니들 스러스트 베어링 보어 1.250in. 8300rpm | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N₩ 9,275
BL 베어링 NTA2233 니들 스러스트 베어링 보어 1.375in. 7700rpm | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N₩ 12,512

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BL BEARINGS NTA3244 니들 스러스트 베어링 보어 2.000in. 5900 회전수
₩ 14,402 /단위