그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 1 |
보어 직경. | 15mm |
케이지 재질 | 고속 폴리 아미드 |
동적 부하 용량 | 11565.376212 N |
윤활제/루브리컨트 | Polyrex EM 그리스 |
최대 RPM | 15000 |
외부 Dia. | 35mm |
씰 재질 | 니트릴 고무 |
정적 부하 용량 | 1500 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 350도 |
타입 | 더블 행 |
폭 | 15.9mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 3.5 |
선박 폭 (cm) | 3.5 |
HS 코드 | 8482105060 |
모델 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200 ZZ / C3 PRX | 10mm | 7117.154592 N | 19000 | 30mm | 850의 파운드 | 14.3mm | ₩ 19,390 | |
5201 ZZ / C3 PRX | 12mm | 10230.909726 N | 17000 | 32 mm | 1300 파운드 | 15.9mm | ₩ 19,862 | |
5202 ZZ / C3 PRX | 15mm | 11565.376212 N | 15000 | 35mm | 1500 파운드 | 15.9mm | ₩ 24,762 | |
5203 ZZ / C3 PRX | 17mm | 14679.131346 N | 13000 | 40mm | 2000의 파운드 | 17.5mm | ₩ 24,745 | |
5204 ZZ / C3 PRX | 20mm | 19572.175128 N | 12000 | 47mm | 2700 파운드 | 20.6mm | ₩ 27,965 | |
5205 ZZ / C3 PRX | 25mm | 20906.641614 N | 9800 | 52mm | 3200의 파운드 | 20.6mm | ₩ 33,110 | |
5206 ZZ / C3 PRX | 30mm | 28468.618368 N | 8400 | 62mm | 4600 파운드 | 23.8mm | ₩ 32,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.