EATON 스플릿 코어 변류기
Eaton 스플릿 코어 변류기는 전선을 분리하거나 모니터링되는 회로를 방해하지 않고 기본 도체 위에 설치하는 데 이상적입니다. 이 변류기는 에너지 관리 애플리케이션에서 설치 편의성을 제공하는 데 사용됩니다. 그들은 산업 rela에 이상적입니다...배전반, 배전반 및 모터 제어 센터의 잉 및 미터링 애플리케이션.더 읽기
작동 메커니즘
- 주 권선에 흐르는 AC는 자기 코어 내에 교류 자기장을 생성합니다.
- 그런 다음 자기 코어는 후속 권선에서 상호 교류를 생성합니다.
- 임피던스가 낮은 이 변압기는 단락 회로에서 작동합니다.
- 결과적으로 XNUMX차 권선의 전류는 주 권선의 전류에 따라 달라지지만 부하 임피던스와는 무관합니다.
특징
- 이러한 스플릿 코어 전류 트랜스포머는 패널보드 및 제어 패널에 사용됩니다.
- 이 변류기는 5A XNUMX차 전류를 제공합니다.
- 그들은 기본 암페어 턴의 최적 값을 얻기 위한 정확도를 가진 부상 창 구조를 가지고 있습니다.
- 이 변류기는 25A 및 50A 정격 전류로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- ANSI
자주 묻는 질문
Eaton 스플릿 코어 변류기의 정확도는 얼마입니까?
0.30%
현재 변압기를 연결하는 방법?
- 변류기는 통전 도체에 직렬로 연결되고 전류계는 보조 단자에 연결됩니다.
- 배열된 경우 전류계는 변류기의 권선비에 따라 1A/5A의 완전한 편향을 제공합니다.
- 그런 다음 권선비에 따라 전류계의 눈금이 조정됩니다.
Eaton 스플릿 코어 변류기의 주파수 등급은 어떻게 됩니까?
60 Hz에서
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽돌 톱 액세서리
- 범위 후드
- 납땜 인두 총 및 냄비
- 패널 고정 클립
- 리드선 테스트
- 구조
- 실험실 장비
- 클램프
- 유압 여과기
- 호스 턱받이 및 소화전
- DAYTON 온도 조절
- WHEELER-REX 유리관 절단기
- FRIEDRICH 공기 청정기 액세서리
- WESTWARD 소켓 비트 1/4 드라이브
- COOPER B-LINE 벽 마운트 패치 패널 브래킷
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyBlock 시리즈 미니 건식 욕조
- VERMONT GAGE 표준 기어 측정 와이어, 1.44인치 와이어 직경
- EATON 매그넘 시리즈 전류 제한 퓨즈 키트
- Cementex USA 바지와 턱받이, 12 Cal.
- MORSE DRUM 셀비스 핀