BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph 가위 리프트 테이블 2200 Lb. 230v 단상
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
항목 | 가위 리프트 테이블 |
프레임 재질 | 강철 |
HP | 1 |
부하 용량 | 2200의 파운드 |
낮은 높이 | 3-5 / 16 " |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 51 " |
플랫폼 스타일 | Fixed |
플랫폼 폭 | 24 " |
에서 제공 | 전기 |
올려 진 높이 | 38-5 / 8 " |
최대 속도 초 | 11 |
전압 | 230V |
선박 중량 (kg) | 222.26 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 129.54 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 상 | 플랫폼 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LX-100N 115V | 1 | 24 " | 115V | ₩ 9,380,822 | ||
LX-100N 230-v 3 상 | 3 | 24 " | 230V | ₩ 9,479,172 | ||
LX-100N 480v 3 상 | 3 | 24 " | 480V | ₩ 9,479,172 | ||
LX-100W | 3 | 34.5 " | 230V | ₩ 10,018,785 | ||
LX-100N | - | - | - | ₩ 9,800,000 | ||
LX-100N-230-1-F | - | - | - | ₩ 12,740,000 | RFQ
| |
LX-100N-230-1-H | - | - | - | ₩ 12,294,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.