그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방염 작업복 |
ATPV 등급 | 8.7 칼로리 / cm2 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 주황색 |
커프 스타일 | 스냅 클로저 |
직물 무게 | 7 온스 |
가슴 크기에 적합 | 42 "~ 44" |
허리 사이즈에 맞습니다 | 36 "~ 38" |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
가랑이 | 30 " |
자재 | 울트라 소프트 (R) |
포켓 수 | 6 |
크기 | L |
소매 길이 | 33.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | CA |
모델 | 소매 길이 | ATPV 등급 | 커프 스타일 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1698ZTS7-L-TAL-ORA | 34.5 " | 9.0 칼로리 / cm2 | 헴 | 42 "~ 44" | 36 "~ 38" | 60 " | Tencate Tecasafe (R) Plus | L | ₩ 731,668 | |
408US7-M-REG-ORA | 32.5 " | 8.7 칼로리 / cm2 | 스냅 클로저 | 38 "~ 40" | 32 "~ 34" | 30 " | 울트라 소프트 (R) | M | ₩ 219,135 | |
408US7-XL-REG-ORA | 35 " | 8.7 칼로리 / cm2 | 스냅 클로저 | 46 "~ 48" | 40 "~ 42" | 30 " | 울트라 소프트 (R) | XL | ₩ 219,135 | |
408US7-L-TAL-ORA | 34.5 " | 8.7 칼로리 / cm2 | 스냅 클로저 | 42 "~ 44" | 36 "~ 38" | 32 " | 울트라 소프트 (R) | L | ₩ 219,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.