항목 | 벤치 탑 카톤 씰링 테이프 디스펜서 |
색상 | 회색 |
건설 | 플라스틱 / 금속 |
높이 | 12 " |
길이 | 20 " |
맥스. 테이프 폭 | 3" |
전원 요구 사항 | 전기 |
테이프 제공 길이 | 6 ~ 45 "또는 조정 가능 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 15.68 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 62.74 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 건설 | 높이 | 길이 | 맥스. 테이프 폭 | 전원 요구 사항 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP555es | 회색 | 플라스틱 / 스틸 | 12 " | 20 " | 3" | 전기 | 12.5 " | ₩ 2,324,980 | ||
BP333플러스 | 회색 | 강철 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | Manual | 9.5 " | ₩ 854,035 | ||
BP333Plus (히터 포함) | 회색 | 강철 | 12.5 " | 19.5 " | 3" | Manual | 9.5 " | ₩ 994,892 | ||
패커 3S | 회색 | 강철 | 6" | 14 " | 3" | Manual | 6" | ₩ 346,482 | ||
BP500 | 회색 | 플라스틱 / 금속 | 18 " | 12 " | 3" | 전기 | 10.5 " | ₩ 2,177,612 | ||
BP755eS | 회색 | 플라스틱 / 금속 | 21 " | 10.5 " | 4" | 전기 | 9.5 " | ₩ 2,772,822 | ||
TS404 | 백 | 플라스틱 / 금속 | 14 " | 5" | 1.5 " | Manual | 7" | ₩ 351,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.