그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Antiligature 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 | 1/2 "NPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 측광 |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 스테인리스 / 크롬 |
흐름 출구 유형 | 샤워 스프레이 |
유량 | 0.7gpm |
핸들 타입 | 누름 단추 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
주거, 상업 | Commercial |
온도 제어 | 뜨겁고 차가운 |
밸브 타입 | 전자 |
전압 | 9 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 작동 | 수도꼭지 주둥이 | 마감재 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 핸들 수 | 온도 제어 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회춘색 | 측광 | 까다로운 | 스테인리스 / 크롬 | 4" | 1 | 단일 온도 | - | ₩ 1,426,320 | ||
회춘색 | 측광 | 까다로운 | 스테인리스 / 크롬 | 4" | 2 | 뜨겁고 차가운 | - | ₩ 1,604,627 | ||
WH3373-PPZ | 측광 | 까다로운 | 스테인리스 / 크롬 | 4" | 1 | 단일 온도 | 전자 | ₩ 1,377,757 | ||
WH3373-8IN | 공기가 들어있는 | 원추형 | 크롬 | 8" | 1 | - | 측광 | ₩ 1,412,985 | ||
WH3374-8IN | 공기가 들어있는 | 원추형 | 크롬 | 8" | 2 | - | 측광 | ₩ 1,686,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.