그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
학년 | 2 |
손잡이 재질 | 도금 된 아연 |
키잉 | 키 없음 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 통로 |
Lockset 성능 강도 | 가벼운 의무 |
키 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 8 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 2-3/4" x 1-1/8" |
스트라이크 유형 | 커브 드 립 스트라이크 |
스타일 | 윤곽 각도 레버 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8301406030 |
프로덕트 | 모델 | 스트라이크 딤. | 역수 | 마감재 | 스트라이크 유형 | 스타일 | 학년 | 손잡이 재질 | 위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7KC37D15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 1 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 634,270 | ||
7KC37D15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 1 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 480,392 | ||
7KC37R15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 1 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 671,737 | ||
7KC37R15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 1 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 453,530 | ||
7KC30N15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 2 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 447,580 | ||
7KC30L15DS3626 | 4-7/8" x 1-1/4" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 2 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 481,530 | ||
7KC30L15DSTK626 | 2-3/4" x 1-1/8" | 2.75 " | 새틴 크롬 | 커브 드 립 스트라이크 | 윤곽 각도 레버 | 1 | 도금 된 아연 | Commercial | ₩ 414,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.