항목 | 래피드 액션 레버 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
클램프 페이스 (인치) | 1 1 / 4 2 1 / 2 |
손잡이 길이 | 6" |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
맥스. 턱 개방 | 12 " |
공칭 클램핑 압력 | 1200의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1 7/64 x 7/16 |
열리는 | 12 입력 |
패드 타입 | 피벗 |
인후 깊이 | 5-1 / 2 " |
타입 | L 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.