항목 | 래칫 클램프 |
바 재질 | 합금강 |
바 크기 | 25/32 x 13/64 인치 |
바 두께 (인치) | 25/32 |
바 너비 (인치) | 13/64 |
클램프 페이스 (인치) | 7/8 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-1/2 |
클램핑 표면 W (인치) | 25/32 |
손잡이 길이 | 4.75 " |
손잡이 재질 | 유리 충전 나일론 |
부하 용량 | 260의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 12 " |
공칭 클램핑 압력 | 260의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 25/32x13/64 |
열리는 | 12 입력 |
패드 타입 | 피벗 |
인후 깊이 | 3" |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.