그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러치 스타일 바 클램프 |
바 재질 | 니켈 도금, 인발 강철 톱니 모양 레일 |
바 크기 | 13/16 인치 |
바 두께 (인치) | 3/4 |
바 너비 (인치) | 1/4 |
클램프 페이스 (인치) | 1-1/8 x 1-5/8 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-1/8 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-5/8 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 목재 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 24 " |
공칭 클램핑 압력 | 600 |
공칭 레일 크기 (인치) | 3/4x1/4 |
열리는 | 24 입력 |
패드 타입 | 손상되지 않음, 앤빌 표면에서 회전 |
나사 크기 | 0.4 " |
스핀들 직경 | 0.40 입력 |
스위블 패드 | 1 입력 |
회전 유형 | 교체 |
인후 깊이 | 2-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
모델 | 손잡이 길이 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCC2.506 | 3.5 " | 600의 파운드 | 6" | 0.4 " | 2-1 / 2 " | ₩ 20,737 | |
GSCC2.512 | 3.5 " | 600의 파운드 | 12 " | 0.4 " | 2-1 / 2 " | ₩ 23,747 | |
GSCC2.536 | 3.5 " | 600의 파운드 | 36 " | 0.4 " | 2-1 / 2 " | ₩ 35,192 | |
GSCC5.012 | 4 15 / 16 " | 1200의 파운드. | 12 " | 0.545 " | 5" | ₩ 60,952 | |
GSCC5.018 | 4 15 / 16 " | 1200의 파운드. | 18 " | 0.545 " | 5" | ₩ 63,980 | |
GSCC5.024 | 4 15 / 16 " | 1200의 파운드. | 24 " | 0.545 " | 5" | ₩ 71,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.